Spécifications
Details
- ActionnementCentre fermé à 3 positions
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Série de vannesSV3000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
Description du fabricant
SV3300-6FU 3 POSITION CENTRE FERMÉ
- Vanne série SV3000
- Solénoïde simple, double et position 3 disponible
- Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
- Pression d'alimentation : 0.5MPa
- Orientation de montage sans restriction
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité