Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF