Motion
SV3400-5W7U-03

SMC CORP OF AMERICA
SV3400-5W7U-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09770965
N° MFRSV3400-5W7U-03
Prix159.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV3400-5W7U-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09770965
N° MFRSV3400-5W7U-03
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
Prix159.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE D'ÉCHAPPEMENT À SV3400-5W7U-03 3 POSITIONS
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif