Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieEn ligne
- SérieSX
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Type d’actionnement universel à 2 ports normalement fermé et universel et à 3 ports universel
- Pression de service : -100 kPa à 0.2 MPa
- Débit : max. 90 L/min (3 ports)
- Boîtier : IP40
- Tension : 12 V c.c., 24 V c.c.
- Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour maintenir l’actionnement : 0.7W pendant la mise en attente