Motion
10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09771872
N° MFR10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ
Prix213.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09771872
N° MFR10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ
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
Prix213.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDM2F20-250AFZ-M9PZ CYLINDRE, AIR
  • Cylindre pneumatique de la série Clean
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté