Motion
SY3100-5U1-H
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09772192
N° MFRSY3100-5U1-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09772192
N° MFRSY3100-5U1-H
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3100-5U1-H , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer