Motion
SY3120-6MOZ-M5-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-6MOZ-M5-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps branché intégré, M5, Rc Threads
N° D’ARTICLE MI09772506
N° MFRSY3120-6MOZ-M5-F2
Price$52.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-6MOZ-M5-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps branché intégré, M5, Rc Threads
N° D’ARTICLE MI09772506
N° MFRSY3120-6MOZ-M5-F2
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
Price$52.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Details

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    12 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY3120-6MOZ-M5-F2 VANNE, SGL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good