Motion
SY3160-3L-N7
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09773073
N° MFRSY3160-3L-N7
Prix59.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09773073
N° MFRSY3160-3L-N7
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
Prix59.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY3160-3L-N7 5
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté