Motion
SY3220-5LZD-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5LZD-C6-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., solénoïde 2 , connecteur à fiche en L, enfichable à port de corps intégré, raccord à une touche pour 6 mm, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09773458
N° MFRSY3220-5LZD-C6-F2
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5LZD-C6-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., solénoïde 2 , connecteur à fiche en L, enfichable à port de corps intégré, raccord à une touche pour 6 mm, filetage Rc
N° D’ARTICLE MI09773458
N° MFRSY3220-5LZD-C6-F2
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
Prix111.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY3220-5LZD-C6-F2 5
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté