Motion
SY3220-5MOZE-C4

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5MOZE-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09773548
N° MFRSY3220-5MOZE-C4
Prix85.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5MOZE-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09773548
N° MFRSY3220-5MOZE-C4
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
Prix85.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY3220-5MOZE-C4 VANNE, SOL DOUBLE, CORPS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté