Motion
SY3220-5WOU-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5WOU-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, M8 sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09773742
N° MFRSY3220-5WOU-C6-F2
Prix96.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-5WOU-C6-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, M8 sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09773742
N° MFRSY3220-5WOU-C6-F2
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
Prix96.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    M8 sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY3220-5WOU-C6-F2 VANNE, SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté