Motion
SY3420-6MZ-C4-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-6MZ-C4-F2

VANNE, SOL DOUBLE, PT CORPS
N° D’ARTICLE MI09773749
N° MFRSY3420-6MZ-C4-F2
Prix93.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-6MZ-C4-F2

VANNE, SOL DOUBLE, PT CORPS
N° D’ARTICLE MI09773749
N° MFRSY3420-6MZ-C4-F2
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
Prix93.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY3420-6MZ-C4-F2 VANNE, SOL DOUBLE, CORPS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Les clients ont également acheté