Motion
SY3320-5LU-M5-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5LU-M5-F2

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09774915
N° MFRSY3320-5LU-M5-F2
Prix94.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5LU-M5-F2

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09774915
N° MFRSY3320-5LU-M5-F2
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
Prix94.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY3320-5LU-M5-F2 VANNE, SOL DOUBLE, CORPS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon