Motion
SY5120-5DZD-01T-F1

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZD-01T-F1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09774944
N° MFRSY5120-5DZD-01T-F1
Prix70.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZD-01T-F1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09774944
N° MFRSY5120-5DZD-01T-F1
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
Prix70.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5DZD-01T-F1 VANNES, SGL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon