Motion
SY3320-5LZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5LZ-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09774951
N° MFRSY3320-5LZ-C4
Prix90.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5LZ-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09774951
N° MFRSY3320-5LZ-C4
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
Prix90.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3320-5LZ-C4 , SOL. DOUBLE, CORPS PT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer