Motion
89300/M
Paume en suède ToughX avec endos en tissu et index compatible avec les écrans tactiles - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI09775291
N° MFR89300/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en suède ToughX avec endos en tissu et index compatible avec les écrans tactiles - Bracelet-manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI09775291
N° MFR89300/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    34.01 cm
  • Taille
    M

Details

  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Numéro CUP du fabricant
    662909508812
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909508812

Aperçu

Description du fabricant
GANT MULTIPURPX POUR TRAVAUX EXTRÊMES DE 89300/M
  • La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Écran tactile sur l’index

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif