Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur34.01 cm
- TailleXL
Détails
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Style reversModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication et l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Numéro CUP du fabricant662909508836
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON662909508836
Aperçu
- La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
- Bout des doigts et fourche renforcées pour prolonger la durée de vie des gants, améliorer le confort, augmenter la résistance à l’abrasion et augmenter la durabilité dans une zone à forte usure
- Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
- Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Écran tactile sur l’index
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation