Motion
SY5120-5MNZ-01-F1

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5MNZ-01-F1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09776362
N° MFRSY5120-5MNZ-01-F1
Prix72.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5MNZ-01-F1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09776362
N° MFRSY5120-5MNZ-01-F1
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
Prix72.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support de pied
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans fil de connexion
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY5120-5MNZ-01-F1 5
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté