Motion
SY5120-3DO-01T

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-3DO-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps oblong, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09777745
N° MFRSY5120-3DO-01T
Prix55.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-3DO-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, corps oblong, 1/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09777745
N° MFRSY5120-3DO-01T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-115 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY5120-3DO-01T , SOL. SGL, CORPS PT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté