Motion
SY7160-5D-02T

SMC CORP OF AMERICA
SY7160-5D-02T

VALVE, SGL SOL, CASSETTE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI09778367
N° MFRSY7160-5D-02T
Price$69.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7160-5D-02T

VALVE, SGL SOL, CASSETTE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI09778367
N° MFRSY7160-5D-02T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$69.63/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY7160-5D-02T VANNE, SGL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Les clients ont également acheté