Motion
SY7320-5DO-02F

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5DO-02F

VANNE, SOL DOUBLE, PT CORPS,
N° D’ARTICLE MI09778498
N° MFRSY7320-5DO-02F
Price$100.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5DO-02F

VANNE, SOL DOUBLE, PT CORPS,
N° D’ARTICLE MI09778498
N° MFRSY7320-5DO-02F
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
Price$100.49/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY7320-5DO-02F VANNE, SOL DOUBLE, CORPS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Les clients ont également acheté