Motion
SY7340-5WOU-02N

SMC CORP OF AMERICA
SY7340-5WOU-02N

VANNE, 3POS/CC, BASE MT
N° D’ARTICLE MI09780146
N° MFRSY7340-5WOU-02N
Prix127.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7340-5WOU-02N

VANNE, 3POS/CC, BASE MT
N° D’ARTICLE MI09780146
N° MFRSY7340-5WOU-02N
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
Prix127.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY7340-5WOU-02N SOUPAPE, 3POS/CC, BASE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté