Motion
SYJ3140-5G-Q
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09780219
N° MFRSYJ3140-5G-Q
Prix51.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09780219
N° MFRSYJ3140-5G-Q
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
Prix51.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3140-5G-Q VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté