Motion
SY7440R-5LZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
SY7440R-5LZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, centre d’échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche L, montage sur base, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09780369
N° MFRSY7440R-5LZ-02N
Prix113.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7440R-5LZ-02N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, centre d’échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche L, montage sur base, 1/4 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI09780369
N° MFRSY7440R-5LZ-02N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7440R-5LZ-02N VANNE, DBL SOL, BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon