Motion
SY7000-27-2N
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur base, 3/8 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09781217
N° MFRSY7000-27-2N
Prix13.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur base, 3/8 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09781217
N° MFRSY7000-27-2N
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
Prix13.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7000-27-2N SOUS-PLATE
  • Sous-plaque pour électrovannes série SY montées sur socle.
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté