Motion
SY7120-5DO-02N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DO-02N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps à orifice, 1/4 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09781355
N° MFRSY7120-5DO-02N-F2
Prix 67.13 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DO-02N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps à orifice, 1/4 po, filetages NPT
N° D’ARTICLE MI09781355
N° MFRSY7120-5DO-02N-F2
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
Prix de 67.13 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY7120-5DO-02N-F2 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté