Motion
SY5240-1LZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 100 V CA, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781460
N° MFRSY5240-1LZ
Prix76.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 100 V CA, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781460
N° MFRSY5240-1LZ
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
Prix76.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY5240-1LZ , SOL DOUBLE, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon