Motion
SY7120-5DZ-C8F-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DZ-C8F-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po, G Threads
N° D’ARTICLE MI09781594
N° MFRSY7120-5DZ-C8F-F2
Prix79.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5DZ-C8F-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps oblong, 1/4 po, G Threads
N° D’ARTICLE MI09781594
N° MFRSY7120-5DZ-C8F-F2
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
Prix79.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
SY7120-5DZ-C8F-F2 VANNE, SGL SOL,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif