Motion
SY5240-5DOS-02

SMC CORP OF AMERICA
SY5240-5DOS-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781636
N° MFRSY5240-5DOS-02
Prix95.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5240-5DOS-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN sans connecteur, montage sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09781636
N° MFRSY5240-5DOS-02
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
Prix95.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE SY5240-5DOS-02 , SOL DOUBLE, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C