Motion
SY7240R-3DZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
SY7240R-3DZ-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09781651
N° MFRSY7240R-3DZ-03T
Prix118.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7240R-3DZ-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 110 V CA, 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur base, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI09781651
N° MFRSY7240R-3DZ-03T
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
Prix118.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Série de vannes
    SY7000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY7240R-3DZ-03T VANNE, DBL SOL, BASE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon