Motion
SY9420-3DZD-02T

SMC CORP OF AMERICA
SY9420-3DZD-02T

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09781653
N° MFRSY9420-3DZD-02T
Prix117.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9420-3DZD-02T

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09781653
N° MFRSY9420-3DZD-02T
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
Prix117.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY9420-3DZD-02T VANNE, DBL SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer