Motion
SY7120-5GD-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5GD-C8

VALVE, SOL DE SGL, CORPS PT (CC)
N° D’ARTICLE MI09781788
N° MFRSY7120-5GD-C8
Prix69.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5GD-C8

VALVE, SOL DE SGL, CORPS PT (CC)
N° D’ARTICLE MI09781788
N° MFRSY7120-5GD-C8
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
Prix69.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY7120-5GD-C8 , SOL. SGL, CORPS PT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C