Motion
SY5240-5WOZ-02F

SMC CORP OF AMERICA
SY5240-5WOZ-02F

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09782240
N° MFRSY5240-5WOZ-02F
Price$105.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5240-5WOZ-02F

SOUPAPE, DBL SOL
N° D’ARTICLE MI09782240
N° MFRSY5240-5WOZ-02F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$105.52/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY5240-5WOZ-02F VANNE, DBL SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté