Motion
SYJ314R-5MOZ-M5-Q

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314R-5MOZ-M5-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09782521
N° MFRSYJ314R-5MOZ-M5-Q
Prix52.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ314R-5MOZ-M5-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle
N° D’ARTICLE MI09782521
N° MFRSYJ314R-5MOZ-M5-Q
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
Prix52.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ300-700

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314R-5MOZ-M5-Q SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon