Motion
SYJ314M-5GS
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, EXH commun monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09782551
N° MFRSYJ314M-5GS
Price$38.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, EXH commun monté sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09782551
N° MFRSYJ314M-5GS
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
Price$38.27/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Details

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    EXH commun monté sur socle
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ314M-5GS SYJ300 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz

Les clients ont également acheté