Spécifications
Détails
- SérieSYJ300-700
Aperçu
Description du fabricant
SYJ314R-6MZ SYJ300 VANNE
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité