Motion
SYA5320-01N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA5320-01N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09782736
N° MFRSYA5320-01N-F2
Prix72.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA5320-01N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09782736
N° MFRSYA5320-01N-F2
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
Prix72.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYA5320-01N-F2 , PILOTE D'AIR, CORPS
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon