Motion
SYA7220-N11N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA7220-N11N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps oblong, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09783067
N° MFRSYA7220-N11N-F2
Prix72.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYA7220-N11N-F2

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps oblong, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09783067
N° MFRSYA7220-N11N-F2
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
Prix72.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA7220-N11N-F2 VANNE, PILOTE D'AIR,
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good