Motion
SYJ3240-5LOU-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3240-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde double position 2 , 24 V CC, solénoïde 2 , fiche L sans connecteur, montage sur socle, M5 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783099
N° MFRSYJ3240-5LOU-M5
Prix74.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3240-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde double position 2 , 24 V CC, solénoïde 2 , fiche L sans connecteur, montage sur socle, M5 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783099
N° MFRSYJ3240-5LOU-M5
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
Prix74.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3240-5LOU-M5 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon