Motion
SYJ3340-SLZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3340-SLZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 5 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09783233
N° MFRSYJ3340-SLZ-M5
Prix81.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3340-SLZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 5 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09783233
N° MFRSYJ3340-SLZ-M5
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
Prix81.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    5 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3340-SLZ-M5 SYJ3000 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon