Motion
SYJ3343-5LZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3343-5LZ-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur base, M5 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783304
N° MFRSYJ3343-5LZ-M5
Prix81.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3343-5LZ-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur base, M5 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783304
N° MFRSYJ3343-5LZ-M5
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
Prix81.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3343-5LZ-M5 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif