Motion
SYJ5140-6DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5140-6DZ-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 12 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783394
N° MFRSYJ5140-6DZ-01T
Prix73.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5140-6DZ-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 12 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09783394
N° MFRSYJ5140-6DZ-01T
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
Prix73.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5140-6DZ-01T VANNE/SOL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif