Motion
SYJ712-5H-01
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, fil de connexion à œillet 0.6m, corps à orifice, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784005
N° MFRSYJ712-5H-01
Prix56.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, fil de connexion à œillet 0.6m, corps à orifice, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784005
N° MFRSYJ712-5H-01
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
Prix56.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.6m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-5H-01 SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon