Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Pays d’origineJP
- SérieSYJ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
SYJ712-5LD-01 SYJ700 VANNE
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité