Motion
SYJ5120-2GZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-2GZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 200 V CA
N° D’ARTICLE MI09784107
N° MFRSYJ5120-2GZ-M5
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-2GZ-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 200 V CA
N° D’ARTICLE MI09784107
N° MFRSYJ5120-2GZ-M5
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
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5120-2GZ-M5 SYJ5000 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon