Motion
SYJ712-5LOZD-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5LOZD-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784114
N° MFRSYJ712-5LOZD-01
Prix59.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5LOZD-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784114
N° MFRSYJ712-5LOZD-01
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
Prix59.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-5LOZD-01 SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon