Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde simple position 2
- Option de carrosserieÉchappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSYJ
- Tension d'alimentation du solénoïde200 V c.a.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C