Motion
SYJ712-5WOZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5WOZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784379
N° MFRSYJ712-5WOZ-01N
Prix58.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ712-5WOZ-01N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09784379
N° MFRSYJ712-5WOZ-01N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ712-5WOZ-01N SYJ700 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon