Motion
SYJ5340-1LOZ
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 100 V CA
N° D’ARTICLE MI09786132
N° MFRSYJ5340-1LOZ
Prix89.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 100 V CA
N° D’ARTICLE MI09786132
N° MFRSYJ5340-1LOZ
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
Prix89.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5340-1LOZ VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.17 - 0.2;monté sur base 0.25
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif