Spécifications
Details
- SérieSYJ300-700
Aperçu
Description du fabricant
SYJ514M-SLOZ SYJ500 VANNE
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
- Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5